3枚刃スパイラルステップドリル

3枚刃スパイラルステップドリル - TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリル - TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリル - TRUSCO3枚刃スパイラルステップドリル - TRUSCO

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
段幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
372861913S-NMS-27G5、7、9、11、13、15、16、19、21、22、25、27123.0(2)352-120695
21,280
15,980
17,578(税込)
当日出荷
372862073S-NMS-28G5、9、11、13、15、16、19、21、22、24、28113.0(2)352-1192100
21,280
15,980
17,578(税込)
当日出荷
372862163S-NMS-33G6、13、15、16、19、21、22、25、27、30.5、33112.5(3)352-1184135
26,880
19,980
21,978(税込)
当日出荷
372862253S-NMS-34G6、13、15、16、21、22、25、27、28、30.5、34112.5(3)352-1176145
26,880
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする