曜日別特売

工事サイズナイスマイティチタン

工事サイズナイスマイティチタン - TRUSCO工事サイズナイスマイティチタン - TRUSCO工事サイズナイスマイティチタン - TRUSCO工事サイズナイスマイティチタン - TRUSCO

電気、設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。

用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティング段数9内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
段幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37286322NMS-19EG-H5、7、9、11、13、15、16、18、196.353301-706150
11,340
8,598
9,458(税込)
当日出荷
37286331NMS-21EG-H5、7、9、11、13、15、17、19、216.354301-707955
12,410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする