TRUSCO
工事サイズナイスマイティチタン
電気・設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
301-7087
質量(g)
110
段数
8
被削材
鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
3.5
穴あけ寸法(Φmm)
15、16、19、21、22、25、27、28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37286347
NMS-28EG
¥
18,040
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください