TSLホールカッター

TSLホールカッター - TRUSCOTSLホールカッター - TRUSCOTSLホールカッター - TRUSCO
(1件のレビュー)

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。
独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。
排出用スプリング付です。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92内容量1本
注意
※3.2mm以上の切削は、スプリングをはずしてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37286392TSL-1212
2,420
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37286401TSL-1313
2,420
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37286417TSL-1414
2,420
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-10-27
用途: 自動車外板の穴あけ作業

自動車の外板パネルやバンパーなどの樹脂部品の穴あけ加工に使用しています。
刃厚は薄いですが、更に薄い自動車の外板ならこれで十分。
奇麗に穴あけができていい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする