曜日別特売

メタルボーラーミニ - M カッター

メタルボーラーミニ - M カッター - ミヤナガメタルボーラーミニ - M カッター - ミヤナガ
(3件のレビュー)
適合材鋼板・ステンレス板など全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII内容量1本
注意
※HiKOKI・日東工器用とミタチ用は取り付けネジ径が異なるため、互換性はありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36969843MBCM13013
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36969861MBCM17017
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37025414MBCM11511.5
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37025432MBCM13513.5
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37025457MBCM14014
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37025475MBCM15015
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37025493MBCM18018
4,700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37025475
2022-09-06
用途: 現場での金物取付

2.3㎜と3.2㎜パイプへの穴あけに使用。全く問題なし。よく切れる。

対象商品 : 37025475
2022-05-20
用途: 軽量溝形鋼の穴あけに。
建設業・工事業

以前使用していた。メーカ―専用刃は、すぐに削りカスが溜まり欠けや折れて使用不可になっていたが。この製品は詰まりも無く寿命が数倍以上ある。おすすめです。

対象商品 : 37025475
2018-09-27
用途: 鋼板・型鋼等の穴あけ作業
有限会社藤正鉄工

非常に良いと思ってますし大満足です。また納期も早くて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする