曜日別特売

25SQハイスカッター

25SQハイスカッター - 大見工業25SQハイスカッター - 大見工業25SQハイスカッター - 大見工業25SQハイスカッター - 大見工業25SQハイスカッター - 大見工業25SQハイスカッター - 大見工業
(1件のレビュー)
刃数4シャンク径(Φmm)19.05質量(g)90適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37025615HCSQ130248-315713.0
15,120
8,798
9,678(税込)
当日出荷
37025633HCSQ140248-316514.0
15,120
8,798
9,678(税込)
当日出荷
37025651HCSQ145248-317314.5
15,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37025676HCSQ150248-318115.0
15,120
8,798
9,678(税込)
当日出荷
37025694HCSQ160248-319016.0
15,120
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 鉄板などの加工時
佐藤機械工業サービス業

イクラライトボーラーの替え刃として購入しています。モノタロウブランドもあるようなので、次回はそちらも検討してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする