曜日別特売

デルタゴンビットSDSプラス

デルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス - ミヤナガ
(1件のレビュー)
刃数5枚刃内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37026875DLSDS21521.5100170
8,090
4,498
4,948(税込)
当日出荷
残り8点です
37026893DLSDS22022100170
8,090
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37026911DLSDS2202722200266
9,670
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37026954DLSDS2302723200270
9,670
5,598
6,158(税込)
当日出荷
残り4点です
37026997DLSDS2402724200270
10,900
6,498
7,148(税込)
当日出荷
37027033DLSDS2502725200270
11,560
7,198
7,918(税込)
当日出荷
37027076DLSDS2602726200270
12,180
7,798
8,578(税込)
当日出荷
37026936DLSDS2203222250320
9,420
取扱い終了
37026972DLSDS2303223250320
9,420
取扱い終了
37027015DLSDS2403224250320
10,380
取扱い終了
37027051DLSDS2503225250320
11,450
取扱い終了
37027094DLSDS2603226250320
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37026936DLSDS2203210036241DLSDS22032DLSDS22032 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 10036241デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
37026972DLSDS2303210036257DLSDS23032DLSDS23032 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 10036257デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
37027015DLSDS2403210036266DLSDS24032DLSDS24032 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 10036266デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
37027051DLSDS2503210036275DLSDS25032DLSDS25032 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 10036275デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
37027094DLSDS2603210036284DLSDS26032DLSDS26032 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 10036284デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ1本
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37027076
2017-07-09
用途: 水道配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビ管HI13を壁貫通させるのに使用しています。コアよりもバリバリいけるので大活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする