ガス管用六角サラエナットダイス(PS)

ガス管用六角サラエナットダイス(PS) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途PS(ストレート)ねじ山の修正。ねじの種類PS材質低合金鋼SKS内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
山数
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37286821TD6-1/8PS28352-07819.5152820.0
3,710
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
37286812TD6-1/4PS19352-072212.7371927.0
5,060
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37286855TD6-3/8PS19352-086215.8621932.0
6,460
4,898
5,388(税込)
当日出荷
37286803TD6-1/2PS14352-071419.0841436.5
7,720
5,798
6,378(税込)
当日出荷
37286846TD6-3/4PS14352-076525.41801446.0
13,090
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
37286837TD6-1PS11352-081125.42631155.5
20,030
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37286803
2019-04-16
用途: 塩ビ継ぎ手の加工
製造業

今回は塩ビ継ぎ手のテーパー削除というちょっと違う目的で購入。
レンチで固定して使えるので使い勝手が良いですね。
相手が塩ビなので手で回せるかなと思いましたが、やっぱちょいと硬かったですわ。出来なくは無いですけど...(^_^;)
仕上がりも良い感じで綺麗にフイットしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする