曜日別特売

スプリュー

スプリュー - 日本スプリュースプリュー - 日本スプリュースプリュー - 日本スプリュースプリュー - 日本スプリュースプリュー - 日本スプリュースプリュー - 日本スプリュースプリュー - 日本スプリュースプリュー - 日本スプリュー
(2件のレビュー)

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。

用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
全47種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ピッチ
内容量
47種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ピッチ
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37404972M10-1.25X1.5DNS1箱(100個)M101.251.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
37404981M2.5-0.45X1DNS1箱(100個)M2.50.451
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37404997M2.6-0.45X1.5DNS1箱(100個)M2.60.451.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405006M2.6-0.45X1DNS1箱(100個)M2.60.451
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
37405024M2-0.4X1DNS1箱(100個)M20.41
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37405033M2-0.4X2DNS1箱(100個)M20.42
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
37405042M3-0.5X2.5DNS1箱(100個)M30.52.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37405051M4-0.7X2.5DNS1箱(100個)M40.72.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37405067M5-0.8X2.5DNS1箱(100個)M50.82.5
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
37405076M6-1.0X2.5DNS1箱(100個)M612.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37405085M6-1.0X3DNS1箱(100個)M613
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
37405094M8-1.25X2.5DNS1箱(100個)M81.252.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405112M10-1.5X1.5DNS1箱(100個)M101.51.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37405121M10-1.5X1DNS1箱(100個)M101.51
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405137M10-1.5X2DNS1箱(100個)M101.52
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
37405146M12-1.75X1.5DNS1箱(100個)M121.751.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405155M12-1.75X1DNS1箱(100個)M121.751
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
37405164M12-1.75X2DNS1箱(100個)M121.752
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37405173M14-2.0X1.5DNS1箱(100個)M1421.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
37405182M14-2.0X1DNS1箱(100個)M1421
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405191M14-2.0X2DNS1箱(100個)M1422
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405207M16-2.0X1.5DNS1箱(100個)M1621.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405216M16-2.0X1DNS1箱(100個)M1621
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37405225M16-2.0X2DNS1箱(100個)M1622
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405234M18-2.5X1.5DNS1箱(100個)M182.51.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405243M18-2.5X1DNS1箱(100個)M182.51
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405252M18-2.5X2DNS1箱(50個)M182.52
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405261M20-2.5X1.5DNS1箱(50個)M202.51.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405277M20-2.5X1DNS1箱(100個)M202.51
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37405286M20-2.5X2DNS1箱(50個)M202.52
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
37405295M3-0.5X1.5DNS1箱(100個)M30.51.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37405304M3-0.5X1DNS1箱(100個)M30.51
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37405313M3-0.5X2DNS1箱(100個)M30.52
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37405322M4-0.7X1.5DNS1箱(100個)M40.71.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37405331M4-0.7X1DNS1箱(100個)M40.71
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37405347M4-0.7X2DNS1箱(100個)M40.72
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37405356M5-0.8X1.5DNS1箱(100個)M50.81.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37405365M5-0.8X1DNS1箱(100個)M50.81
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37405374M5-0.8X2DNS1箱(100個)M50.82
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37405383M6-1.0X1.5DNS1箱(100個)M611.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37405392M6-1.0X1DNS1箱(100個)M611
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37405401M6-1.0X2DNS1箱(100個)M612
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37405417M8-1.25X1.5DNS1箱(100個)M81.251.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37405426M8-1.25X1DNS1箱(100個)M81.251
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
37405435M8-1.25X2DNS1箱(100個)M81.252
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37405015M2.6-0.45X2DNS1箱(100個)M2.60.452
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
37405103M2.5-0.45X1.5DNS1箱(100個)M2.50.451.5
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37405392
2015-10-24
用途: 商品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もなく

対象商品 : 37405392
2015-01-14
用途: ヘリサート

特段の問題点はない。80個程使用し、数個は挿入途中で折れたがタップや母材に問題があった可能性もあるので何とも言えない。
1個当たりの価格で考えると高額だが、数個単位で購入できること、条件によっては送料無料となること、品揃え等を考慮したらやむを得ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする