TRUSCO
カウンターシンクセット
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
刃数
3枚刃
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)
質量(g/セット)
457
トラスコ品番
302-0657
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
質量(g)
457
被削材
鉄・鋳物・ステンレス
コーティング
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37287117
TSCS
¥
39,140
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください