カウンターシンク先端角90°

カウンターシンク先端角90° - イリックス

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
機械作業でも手作業でも使用可能です。

用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90刃先角度(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370590056277-25.025.06710
8,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
370590666277-37.037.09012
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
370587616277-10.410.4506
3,100
取扱い終了
代替品有
370588226277-12.412.4568
3,300
取扱い終了
代替品有
370588836277-16.516.56010
3,800
取扱い終了
代替品有
370589446277-20.520.56310
5,400
取扱い終了
代替品有
370591276277-6.36.3455
2,000
取扱い終了
代替品有
370591816277-8.38.3506
2,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
370587616277-10.406162922No.6277 10.46277-10.4 カウンターシンク イリックス 06162922カウンターシンクイリックス1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
370588226277-12.406162931No.6277 12.46277-12.4 カウンターシンク イリックス 06162931カウンターシンクイリックス1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
370588836277-16.506162947No.6277 16.56277-16.5 カウンターシンク イリックス 06162947カウンターシンクイリックス1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
370589446277-20.506162956No.6277 20.56277-20.5 カウンターシンク イリックス 06162956カウンターシンクイリックス1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
370591276277-6.306162904No.6277 6.36277-6.3 カウンターシンク イリックス 06162904カウンターシンクイリックス1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
370591816277-8.306162913No.6277 8.36277-8.3 カウンターシンク イリックス 06162913カウンターシンクイリックス1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする