曜日別特売

カウンターシンク先端角90°

カウンターシンク先端角90° - イリックスカウンターシンク先端角90° - イリックスカウンターシンク先端角90° - イリックスカウンターシンク先端角90° - イリックスカウンターシンク先端角90° - イリックスカウンターシンク先端角90° - イリックスカウンターシンク先端角90° - イリックスカウンターシンク先端角90° - イリックス
(2件のレビュー)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。

用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370592426277TG-10.410.4506
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
370592676277TG-12.412.4568
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
370592856277TG-16.516.56010
7,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
370592946277TG-20.520.56310
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
370593126277TG-25.025.06710
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
370593376277TG-37.037.09012
21,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
370593556277TG-6.36.3455
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
370593736277TG-8.38.3506
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37059294
2024-03-05
用途: 面取り

メーカー品なので、間違い無い品物です。
次回も購入します。

対象商品 : 37059285
2023-10-02
用途: タップ前の面取り

ビビりもなし、大きい音もせずスムーズに加工出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする