曜日別特売

NOGAねじ補正器(TRUSCO)

NOGAねじ補正器(TRUSCO) - ノガNOGAねじ補正器(TRUSCO) - ノガ
(2件のレビュー)
用途左ネジも可能。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37060186NS205517~38(11/16~1 1/2inch)
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37060204NS55006~19(1/4~3/4inch)
13,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-31
用途: 機械のメンテナンス
三波工業株式会社製造業

ISOネジやユニファイネジの修正に使用するため急遽購入したが、ネジ山の角度が55°のマイナーネジの補正器だった為使い物にならなかった。製品説明説明にはネジ山角度については一切記載されておらず、適用ネジサイズと左ネジも適用可の記載のみであり、不親切である。事前に問い合わせなかった自分にも落ち度はあるが、、、安くないので無念です。
製品自体は使用していないので評価できません。

10が参考にしています
対象商品 : 37060204
2014-02-15
用途: 照明器具取付のねじ掃除

それなりにねじが改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする