TRUSCO
カウンターシンク 手作業用ハンドル
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途
面取り。バリ取り。さら座ぐり。
全長(mm)
112
仕様
カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。
材質/仕上
ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37287205
TCSH-8
(シャンク径)Φ8
82
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37287196
TCSH-10
(シャンク径)Φ10
100
¥
3,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください