ワルター
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途
被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
先端角(°)
90
仕様
3枚刃
トラスコ品番
138-3078
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)
160
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37060807
Z3711TIN-6.3-20.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください