ミニセット

ミニセット - ノガ
(5件のレビュー)

6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。

セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3746内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37061062NG9100
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061062
2024-09-10
用途: 作業工具

N刃・S刃両用のホルダセット 数種類の刃先gあセットされており、用途ごとに最適なモノを選択できる。入門用としても最適。
替刃をグリップ内に格納できるうえにシャフトを伸縮できるのも良い。
但し、N用ホルダシャフトとS用ホルダシャフトは排他選択であり、ケースは付属しないので
ホルダシャフトを紛失しないように注意。
グリップ装着状態でもシャフト単体でも使用可能。
ホルスタや収納ケースが欲しいところ。

対象商品 : 37061062
2023-11-24
用途: 穴あけ後のバリ取り作業
製造業

パイプの穴加工時の 裏側のバリを取るのに使用 シャンクが2種類付属でついているので
お買得でした。

対象商品 : 37061062
2022-03-20
用途: 裏側の面取り
エムアンドエム工房

切れ味がよく先端部が伸ばして使えるので裏側まで届いて作業が出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 37061062
2020-09-10
用途: 加工ワークの面取り
製造業

やはりNOGA製品は使い易くて安心できます。セットでお得感あってセール割引でさらに安価だった。

対象商品 : 37061062
2015-04-10
用途: 切断面の面取り
株式会社 東洋テック建設業・工事業

材料への当て角度によって多少食いつき気味になる場合がありますが慣れればスムーズに面取りできます。
切れ味は良く満足いくものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする