曜日別特売

シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ)

シングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライドシングルスライドレール(軽量用・ストップタイプ) - 日本アキュライド
(3件のレビュー)

2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。

幅(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1本
全7種類を絞り込む
定格荷重(N)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
スライド長さ(mm)
定格荷重(N)
トラベル(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36910623C2721-20200255(ペア)1340.28
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
36910632C2721-25250235(ペア)1840.36
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36910641C2721-30300235(ペア)2210.44
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36910684C2721-35350226(ペア)2590.52
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
36910657C2721-40400206(ペア)2960.60
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
36910666C2721-45450196(ペア)3330.68
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910675C2721-50500177(ペア)3710.76
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36910632
2021-06-23
用途: 引出し等
運輸・通信業

大変良い素材でしっかりとしてます。
また、機会があればお世話になります。

対象商品 : 36910623
2016-11-29
用途: 艦船模型の可動部(エレベーター)用のレールとして

フルスパンの動きが必要だったのですが、突出量が許容できなかったので中子を切り詰め、それに合わせてベアリングも2対外してしまいました。それでもちゃんと動いてくれました。

対象商品 : 36910684
2016-02-13
用途: PCラックの修理に!
その他業種

ホームセンターで販売されていたPCラックのキーボード置く板のレール部分が壊れたため代替品として購入。
既存のレールは自社製品じゃないにもかかわらず、アキュライドの人に既存の寸法を伝えたら、類似品の型番を教えてくれるという丁寧な対応でした!
穴の位置が違ったので天板に穴を空けて取り付けしました。
ベアリング数も6個→7個にと増え、耐久性も向上し、スムーズに引き出せるようになりました!
日本アキュライドさんには本当に感謝です!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする