日本アキュライド
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
軽荷重用
仕様
ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(kg)
スライド長さ(mm)
トラベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36910693
C2731-20
229
200
373(ペア)
0.58
200
229
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910711
C2731-30
327
300
353(ペア)
0.9
300
327
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910727
C2731-35
376
350
333(ペア)
1.06
350
376
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910736
C2731-40
426
400
314(ペア)
1.22
400
426
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36911061
C2731-45
475
450
294(ペア)
1.38
450
475
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910745
C2731-50
524
500
275(ペア)
1.54
500
524
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910702
C2731-25
278
250
363(ペア)
0.74
250
278
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください