日本アキュライド
ダブルスライドレール
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
軽荷重用
仕様
ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(kg)
スライド長さ(mm)
トラベル(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36910833
C3273-25
255
250
255(ペア)
0.7
250
255
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910842
C3273-30
305
300
245(ペア)
0.84
300
305
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910851
C3273-35
355
350
275(ペア)
0.98
350
355
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
36910867
C3273-40
405
400
284(ペア)
1.12
400
405
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36910876
C3273-45
455
450
275(ペア)
1.26
450
455
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36910885
C3273-50
505
500
255(ペア)
1.4
500
505
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
36910894
C3273-55
555
550
235(ペア)
1.54
550
555
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください