曜日別特売

ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)

ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) - 日本アキュライド
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ内容量1本
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(kg)
スライド長さ(mm)
トラベル(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36910903C3307-12327304.8853(ペア)1.42304.8330
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910912C3307-14381355.6824(ペア)1.68355.6381
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
36910921C3307-16432406.4775(ペア)1.94406.4432
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36911077C3307-18483457.2726(ペア)2.2457.2483
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910937C3307-20533508706(ペア)2.46508533
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910946C3307-22584558.8686(ペア)2.72558.8584
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910955C3307-24635609.6657(ペア)2.98609.6635
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36910964C3307-26686660.4628(ペア)3.24660.4686
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
36910973C3307-28737711.2608(ペア)3.5711.2737
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする