曜日別特売

SanACE 長寿命ファン

SanACE 長寿命ファン - 山洋電気SanACE 長寿命ファン - 山洋電気
(1件のレビュー)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
種類DCファン形状角形特性長寿命内容量1台
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
サイズ(mm)
厚さ(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47141324109L1712H501DC126.4137.2Φ17051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
47141333109L1712H502DC126.4137.2Φ17051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
101日以内出荷
返品不可
47141342109L1712H5D01DC126.4137.2Φ17051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
101日以内出荷
返品不可
47141351109L1712M501DC124.267.6Φ17051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
47141367109L1712M502DC124.267.6Φ17051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141376109L1712M5D01DC124.267.6Φ17051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141403109L1724H5D01DC246.4137.2Φ17051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141412109L1724M501DC244.267.6Φ17051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47141421109L1724M502DC244.267.6Φ17051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141437109L1724M5D01DC244.267.6Φ17051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141446109L1748H501DC486.4137.2Φ17051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
101日以内出荷
返品不可
47141455109L1748H502DC486.4137.2Φ17051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
101日以内出荷
返品不可
47141464109L1748H5D01DC486.4137.2Φ17051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
47141473109L1748M501DC484.267.6Φ17051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141482109L1748M502DC484.267.6Φ17051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141491109L1748M5D01DC484.267.6Φ17051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141507109L5712H501DC126.4137.2Φ170×15051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141516109L5712H502DC126.4137.2Φ170×15051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141525109L5712H5D01DC126.4137.2Φ170×15051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141534109L5712M501DC124.267.6Φ170×15051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141543109L5712M502DC124.267.6Φ170×15051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141552109L5712M5D01DC124.267.6Φ170×15051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141561109L5724H501DC246.4137.2Φ170×15051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141577109L5724H502DC246.4137.2Φ170×15051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
91日以内出荷
返品不可
47141586109L5724H5D01DC246.4137.2Φ170×15051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141595109L5724M501DC244.267.6Φ170×15051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
101日以内出荷
返品不可
47141604109L5724M502DC244.267.6Φ170×15051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141613109L5724M5D01DC244.267.6Φ170×15051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141622109L5748H501DC486.4137.2Φ170×15051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141631109L5748H502DC486.4137.2Φ170×15051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
47141647109L5748H5D01DC486.4137.2Φ170×15051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141656109L5748M501DC484.267.6Φ170×15051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141665109L5748M502DC484.267.6Φ170×15051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
返品不可
47141674109L5748M5D01DC484.267.6Φ170×15051ロックセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
45日以内出荷
返品不可
22341666109L0612H402DC120.5340.260×6025センサなし
7,900
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
47141385109L1724H501DC246.4137.2Φ17051パルスセンサ付
12,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
47141394109L1724H502DC246.4137.2Φ17051センサなし
12,000
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
37065113109L0612H402DC120.5340.260×6025センサなし
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47140222109L0612F401DC120.4429.460×6025パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140231109L0612F402DC120.4429.460×6025センサなし
オープン
取扱い終了
返品不可
47140247109L0612F4D01DC120.4429.460×6025ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140256109L0612G401DC120.7887.360×6025パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140265109L0612G402DC120.7887.360×6025センサなし
オープン
取扱い終了
返品不可
47140274109L0612G4D01DC120.7887.360×6025ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140283109L0612H401DC120.5340.260×6025パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140292109L0612H4D01DC120.5340.260×6025ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140301109L0612M401DC120.3619.660×6025パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140317109L0612M402DC120.3619.660×6025センサなし
オープン
取扱い終了
返品不可
47140326109L0612M4D01DC120.3619.660×6025ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47140335109L0612S401DC120.6556.860×6025パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37065113109L0612H40222341666109L0612H402109L0612H402 SanACE 長寿命ファン 山洋電気 22341666SanACE 長寿命ファン山洋電気1台
7,098
税込7,808
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065156
2021-02-27
用途: 冷却用
一般財団法人尾道海技学院

衝撃に弱く、回転中に工具が当たって、フィンが破損した。
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
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする