曜日別特売

カレンダータイマー

カレンダータイマー - スナオ電気カレンダータイマー - スナオ電気
(3件のレビュー)

一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。

用途
工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧AC100-200V(共用)トラスコ品番324-9522質量(g)220消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72取付け方法パネル取付型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36917501SSC-502P
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36917501
2021-12-10
用途: 弊社設計製品にウィークリータイマーとして使用

信頼できるメーカーの多機能製品を短期間で入手でき、非常に助かっております。
早急な対応に感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36917501
2018-08-27
用途: 弊社内で使用している設備に搭載されているウイクリータイマーと同品番
高畠電子株式会社

メーカー及び品番まで同一製品の為、可も無く不可も無くって感じですかね!とにかく素早い対応に感謝しています。

対象商品 : 36917501
2021-01-24
用途: パン屋さんの大型オーブンの補修
冨永電器電気・ガス・熱供給・水道業

専門メーカーの精度の高い多機能設定ができる使いやすいセットでした、
動作上は問題ないのですが操作面透明カバーがよく外れて落下します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする