スナオ電気
カレンダータイマー
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途
ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧
AC100-200V(共用)
質量(g)
200
消費電力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406013
ETS-703P
850-0360
72×73×72
パネル取付型
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
37406022
ETS-703S
850-0361
72×77×72
表面取付型DINレール型
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください