ボルトスライダー据置型 MVS

ボルトスライダー据置型 MVS - 山菱電機ボルトスライダー据置型 MVS - 山菱電機
(1件のレビュー)

電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。

用途
学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130タイプ据置型温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃冷却方式自冷式出力変動率(%)5%以下相数単相2線塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1周囲湿度(%RH)35~85定格時間4時間周囲温度(℃)0~40内容量1台
注意
※連続4時間以上使用する際は、電流容量の70%以下でご使用ください。
※超連続(8時間以上)の際は50%を目安にご使用ください。
※出力100V以上のご使用は許容電流×100V÷出力電圧になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406031MVS10001212260190
60,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37406047MVS5200.52180182160
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37406031
2023-04-13
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

機能面では何らの問題もありませんが、購入した時点のみメーター部分が外付けになり、現在の商品のメーターは中付けになったのは何か理由があるのですか。一寸気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする