山菱電機
交流安定化電源
(1件のレビュー)
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途
各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
質量(kg)
12
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×190
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406144
ACE1KB
固定型
100/115
¥
147,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
37406153
ACE1RB
可変型
10~110
¥
155,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~