曜日別特売

近接スイッチ プリワイヤタイプ

近接スイッチ プリワイヤタイプ - azbil(旧:山武)

直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。

検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)消費電流(mA)(低)0.55内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
外径
質量(g)
動作形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406442FL7M-3J6HDGネジ型鉄(12×12×t1)3±0.3M1260N.O.
11,270
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37406415FL7M-3K6Hネジ型鉄(12×12×t1)3±0.3M1260N.C.
6,500
取扱い終了
37406424FL7M-3K6HGネジ型鉄(12×12×t1)3±0.3M1260N.C.
7,350
取扱い終了
37406433FL7M-3J6HDネジ型鉄(12×12×t1)3±0.3M1260N.O.
6,500
取扱い終了
37406451FL7M-7K6H-鉄(18×18×t1)7±0.7M18130N.C.
7,350
取扱い終了
37406467FL7M-7J6HDネジ型鉄(18×18×t1)7±0.7M18130N.O.
7,350
取扱い終了
37406476FL7M-10K6ネジ型鉄(30×30×t1)10±1M30230N.C.
8,200
取扱い終了
37406485FL7M-10J6Dネジ型鉄(30×30×t1)10±1M30230N.O.
8,200
取扱い終了
37406494FL7M-2K6Hネジ型鉄(8×8×t1)2±0.2M850N.C.
5,900
取扱い終了
37406503FL7M-2J6HDネジ型鉄(8×8×t1)2±0.2M850N.O.
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37406415FL7M-3K6H38438522FL7M-3K6HFL7M-3K6H プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438522プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
37406424FL7M-3K6HG41066794FL7M-3K6HGFL7M-3K6HG シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41066794シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)1個
10,900
税込11,990
注文コードが変更になりました。
37406433FL7M-3J6HD38438513FL7M-3J6HDFL7M-3J6HD プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438513プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました。
37406451FL7M-7K6H38438547FL7M-7K6HFL7M-7K6H プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438547プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
37406467FL7M-7J6HD38438531FL7M-7J6HDFL7M-7J6HD プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438531プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
37406476FL7M-10K641066444FL7M-10K6FL7M-10K6 シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41066444シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)1個
11,900
税込13,090
注文コードが変更になりました。
37406485FL7M-10J6D38438556FL7M-10J6DFL7M-10J6D プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438556プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
37406494FL7M-2K6H38438504FL7M-2K6HFL7M-2K6H プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438504プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました。
37406503FL7M-2J6HD38438495FL7M-2J6HDFL7M-2J6HD プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武) 38438495プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)1個
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする