ジョイントアーム 10WRO

ジョイントアーム 10WRO - 日本フォームサービスジョイントアーム 10WRO - 日本フォームサービスジョイントアーム 10WRO - 日本フォームサービス

VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。

仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22346268FFP-PV-10WRO
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37406616FFP-PV-10WRO
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37406616FFP-PV-10WRO22346268FFP-PV-10WROFFP-PV-10WRO ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービス 22346268ジョイントアーム 10WRO日本フォームサービス1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする