カッターボーイ

カッターボーイ - BIG DAISHOWA
(1件のレビュー)

スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。

刃径(mm)27シャンク径(mm)12トラスコ品番306-1124材質超硬刃数1質量(g)200下穴径(Φmm)(最小)5シャンク長(mm)45全長L(mm)83加工径(mm)(最大)25首下長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36918034ST12B-C0525
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36918034
2024-07-09
用途: ノックアウトパンチの返り取り
平和機電サービス

φ22ノックアウト穴の返り取りに使用してます。指に引っかかりが無く綺麗に取れます
φ12穴でも試してみましたが取れます。
ドリルチャック13mmのハンド電ドルで使用してます。回転は遅めです
チップがどれぐらい持つかこれから見て行きます。
一流品でお値段は結構しますが、品物は良いもので、チップさえ交換すれば末永く使えるツールです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする