TRUSCO
ツーリングラック片面固定式
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
150/台、80/段
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37456763
VTL-35
BT・NT-50×15個
670
510
650
¥
58,250
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37456772
VTL-37
BT・NT-40×21個
670
510
650
¥
57,520
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37456754
VTL-311
BT・NT-30×33個
670
510
650
¥
57,330
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください