ニューストロング販売
真空発生器
真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用します。
吸着プレートと組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。
真空チャック加工において手元操作が可能です。
用途
吸着プレート(別売)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適。
仕様
ON・OFF・ブロー切替えタイプ
空気消費量(L/min)
46
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×320×161.5
エア流量(L/min)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406923
QME-20M
3.9
エア圧力調整可能
¥
268,148
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
37406914
QME-10M
3.2
エア流量調整可能
¥
204,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください