TRUSCO
超硬付ハーフセンター
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途
旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37287704
THSP2820
125
MT2
330-3918
(ハーフ)50
0.2
¥
44,010
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37287713
THSP2840
125
MT2
330-3900
(ハーフ)50
0.2
¥
39,110
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
37287722
THSP31025
155
MT3
330-3934
(ハーフ)60
0.4
¥
50,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
37287731
THSP31050
155
MT3
330-3926
(ハーフ)60
0.45
¥
45,630
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37287747
THSP41435
195
MT4
330-3951
(ハーフ)70
0.9
¥
61,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
37287756
THSP41470
195
MT4
330-3942
(ハーフ)70
0.95
¥
57,030
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
37287765
THSP51845
250
MT5
330-3977
(ハーフ)90
2.3
¥
107,550
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37287774
THSP51890
250
MT5
330-3969
(ハーフ)90
2.45
¥
97,760
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください