バイス用クランプ

バイス用クランプ - スーパーツールバイス用クランプ - スーパーツールバイス用クランプ - スーパーツール
(2件のレビュー)

精密バイス取り付け用治具です。

材質/仕上
SCM440
黒染仕上げ
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
先端厚さ(mm)
全長(mm)
適合ボルト(メートルねじ)
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37065551VC104.5、945.544M8SPV30H、SPV80H、SPV120H、SPV8084
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37065576VC2012、188.060M12SPV115、SPV150、SPV165H、SHPV165250
3,490
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065551
2024-07-01
用途: バイスの取り付けで
農・林・水産業

テーブル寸法が小さくいろいろ探していた所このクランプを見つけ購入
正解でした小さいテーブルに余裕をもってバイスを取り付ける事が出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 37065551
2017-10-15
用途: 精密バイスの取り付け
SD Engineering

高いが、非常によくできている。剛性が大きく素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする