スーパーツール
スイベルニュークランプ
クランプの高さは自由に調整できます。
両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。
用途
加工物の固定に。
材質
S45C
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
適合高さ(mm)
ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36919486
NC60
(Tスロットボルト)TBM16150
171-5046
2.72
0~85
16MFN(フランジナット)
¥
29,730
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36919495
NC80
(Tスロットボルト)TBM20175
171-5054
4.96
0~105
20MFN(フランジナット)
¥
42,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36919477
NC50
(Tスロットボルト)TBM12125
171-5038
1.64
0~75
12MFN(フランジナット)
¥
20,450
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください