ベッセイ
クランプBASC B型
非常にコンパクトでパワフルです。
片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
97
アゴの深さ(mm)
60
材質(本体)
スチール
クランプ
(クランプ力)16000N
奥行(mm)
95
幅(mm)
40
高さ(mm)
70
質量(kg)
1.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36919906
BASCB106
302-9867
¥
48,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
36919915
BASC106
302-9859
¥
48,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください