ベッセイ
クランプBAS型
BASクランプを簡単にかさ上げできます。
種類
その他クランプ
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
95
幅(mm)
35
高さ(mm)
80
質量(kg)
0.45
トラスコ品番
302-9883
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36919924
BASO
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください