ニューストロング販売
Tスロットナット
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途
T溝テーブルにボルトを固定します。
材質
S45C
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合ボルト径
W1/2
W5/8
W3/4
T溝幅
選択してください
14mm(9/16インチ)
16mm(5/8インチ)
18mm(11/16インチ)
20mm(3/4インチ)
20mm(13/16インチ)
22mm(7/8インチ)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合ボルト径
トラスコ品番
質量(g)
T溝幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36920134
1404-TN
W1/2
355-4961
48
14mm(9/16インチ)
¥
702
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36920143
1604-TN
W1/2
355-4988
59
16mm(5/8インチ)
¥
677
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36920152
1805-TN
W5/8
355-5038
85
18mm(11/16インチ)
¥
857
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
37065856
2005-TN
W5/8
355-5071
178
20mm(3/4インチ)
¥
865
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36920161
2006-TN
W3/4
355-5089
182
20mm(13/16インチ)
¥
947
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36920177
2206-TN
W3/4
355-5135
190
22mm(7/8インチ)
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください