ハネクランプ

ハネクランプ - フジツールハネクランプ - フジツールハネクランプ - フジツールハネクランプ - フジツールハネクランプ - フジツール
(1件のレビュー)

無段階で締付けできる自在型です。
激しい振動にもビクともしません。

用途ワークや金型を上から押さえて固定します。材質スチール(S45C)黒色塗装内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(2個1組)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36921202PM-3M129338300.59
10,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
36921211PM-4M1411247351.06
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36921227PM-5M1612850401.68
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36921236PM-6M2015760502.73
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
36921245PM-7M2221076646.30
45,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36921236
2015-09-22
用途: 金型の取り付け
佐藤

プレス金型取り付けに ダイベースの高さが川つてもライナーを調整しなくて良いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする