水平調整ブロック

水平調整ブロック - スーパーツール水平調整ブロック - スーパーツール水平調整ブロック - スーパーツール

スムーズに且つ垂直に上下移動します。
加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。

仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
二面幅(mm)
能力(mm)
耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36921412APB501.55388.54010スライド/50~5550
27,030
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36921421APB653.770124.05412スライド/65~72100
35,130
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする