曜日別特売

エアークーラー

エアークーラー - 東浜商事エアークーラー - 東浜商事エアークーラー - 東浜商事エアークーラー - 東浜商事エアークーラー - 東浜商事エアークーラー - 東浜商事
(2件のレビュー)

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。

用途
金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
空気消費量(L/min)
吐出口
給水口
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36921735AC-60280165~3906.8(圧縮空気)R1/4340
71,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
36921744AC-70287366~8208.0(圧縮空気)R1/4480
88,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
37407133AC-5019570~1724.5(圧縮空気)R1/8145
58,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
37407142AC-80317460~104314.0(圧縮空気)R3/8800
119,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36921735
2016-07-21
用途: 金型の冷却

期待通りの冷気が作れる。容量の大きく安価なものが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 36921744
2013-05-27
用途: 旋盤の刃の冷却。
株式会社宮田工業所

出口1センチ未満の距離なら良く冷えると思う。チューブで5センチも離れると殆ど室温と同じ温度になり使えない。
また、冷却温度を低く設定するとエラー吹出し量が極端に少なくなり、これまた冷却できない。
かといってエアー吹出し量を多くすると、冷たい風は出てこない。
結局使えない代物でした。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする