曜日別特売

アキュースタンド

アキュースタンド - BIG DAISHOWAアキュースタンド - BIG DAISHOWA
(1件のレビュー)

さらに強靭になった強力タイプです。
特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。
可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。

用途金属部へ固定しての測定。吸着力(N)1000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付)質量(kg)2.2トラスコ品番336-2655RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36921823ASP-M
49,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36921823
2017-07-13
用途: 工作機械のメンテナンス

高価なだけあって非常に使い易く、とても良いです。
マグネットスタンドで悩んだら間違いなくコレですよ!
間違ってもマグネチックスタンドとやらは買わない方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする