曜日別特売

サマリウムコバルト磁石

サマリウムコバルト磁石 - マグナサマリウムコバルト磁石 - マグナサマリウムコバルト磁石 - マグナサマリウムコバルト磁石 - マグナ

希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。

用途センサーやモーター部品として。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
369219812-101051袋(10個)105.013.72
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
369219972-101231袋(5個)123.012.74
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
369220062-101551袋(5個)155.031.85
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
369220152-102051個205.039.20
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
369220242-103151袋(10個)31.50.98
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
369220332-10421袋(10個)42.01.96
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
369220422-10531袋(10個)53.04.14
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
369220512-10651袋(10個)65.04.90
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
369220672-10851袋(10個)85.011.76
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
369220762-10921袋(10個)92.04.90
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする