曜日別特売

スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)

スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツールスーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) - スーパーツール

粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。
サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。
組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。
使用環境温度:80℃以下
タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。

材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37407264SMGB1210TΦ25×100
79,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37407291SMGB1215TΦ25×150
109,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37407307SMGB1220TΦ25×200
138,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37407273SMGB1225TΦ25×250
167,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37407316SMGB1230TΦ25×300
197,200
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37407325SMGB1235TΦ25×350
226,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37407334SMGB1240TΦ25×400
255,800
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37407282SMGB1250TΦ25×500
310,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする