曜日別特売

ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)

ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) - マグナネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) - マグナネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) - マグナネオジム磁石プレートキャッチ(丸形) - マグナ
(1件のレビュー)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。

用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
369224261-NC12R1袋(5個)12.03.029.4
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メイン画像369224441-NC24R1袋(3個)24.04.058.8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
369224621-NC35R1袋(3個)35.05.0117.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36922444
2018-01-20
用途: 自由扉のセンター止まり。
宮田内装建設業・工事業

過去最強の磁石でした。グレティビーヒンジの扉がセンターでバッチリ止まりました。扉の大きさで1個,2個と増やして気に入った所でOKとします。
プレートと磁石の間隔は3㎜前後で磁石を掘って調整しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする