京葉光器(LEAF)
ハイパワーフレックス
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)
420
種類
スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)
320
レンズ径(Φmm)
53.5
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×35
全高
320mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36922566
MAG-050F
302-9298
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36922575
MAG-070F
302-9301
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください