マグナ
プレートキャッチ(シリコンコーティング)
シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。
用途
センサーやモーター部品として。
吸着力(N)
11.76
外径×内径×厚さ(mm)
20×3.5×5
適合ねじ
M3
質量(g)
25
質量(g/個)
5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36922961
1-NCS20R-BK
332-5261
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
36922977
1-NCS20R-GY
332-5270
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください