AK角ゴム1

AK角ゴム1 - アキツ

耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。

用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。使用温度範囲-10~80℃内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22345340CRG300X300-1385-16723003001120
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345349CRG300X300-2385-16813003002240
2,106
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345358CRG300X300-3385-16993003003370
2,440
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345367CRG50X1000-1385-1702100050170
2,098
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345376CRG50X1000-2385-17111000502140
2,442
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
22345385CRG50X1000-3385-17291000503210
2,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
37407404CRG300X300-1385-16723003001120
オープン
取扱い終了
代替品有
37407422CRG300X300-2385-16813003002240
オープン
取扱い終了
代替品有
37407447CRG300X300-3385-16993003003370
オープン
取扱い終了
代替品有
37441117CRG50X1000-1385-1702100050170
オープン
取扱い終了
代替品有
37441135CRG50X1000-2385-17111000502140
オープン
取扱い終了
代替品有
37441153CRG50X1000-3385-17291000503210
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37407404CRG300X300-122345340CRG300X300-1CRG300X300-1 AK角ゴム1 アキツ 22345340AK角ゴム1アキツ1枚
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37407422CRG300X300-222345349CRG300X300-2CRG300X300-2 AK角ゴム1 アキツ 22345349AK角ゴム1アキツ1枚
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37407447CRG300X300-322345358CRG300X300-3CRG300X300-3 AK角ゴム1 アキツ 22345358AK角ゴム1アキツ1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37441117CRG50X1000-122345367CRG50X1000-1CRG50X1000-1 AK角ゴム1 アキツ 22345367AK角ゴム1アキツ1枚
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37441135CRG50X1000-222345376CRG50X1000-2CRG50X1000-2 AK角ゴム1 アキツ 22345376AK角ゴム1アキツ1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37441153CRG50X1000-322345385CRG50X1000-3CRG50X1000-3 AK角ゴム1 アキツ 22345385AK角ゴム1アキツ1枚
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする