イノアック
シリコーンゴム
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
用途
ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
材質
シリコーンゴム
使用温度範囲
-40~230℃
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36929356
TC20H100T
1
219-2519
透明
450
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
36929365
TG50H050T
0.5
219-2527
灰
210
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36929374
TG50H100T
1
219-2535
灰
420
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36929347
TC20H050T
0.4
219-2501
透明
180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長