遠州工業
タッピング兼用ボール盤
便利なねじ立て機構付きボール盤です。
タップ折損防止装置付きです。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm)
使用タップ径(鉄工)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
スピンドルテーパー
テーブル径(Φmm)
テーブル寸法(mm)
電源(V)
ねじ立て能力(mm)
出力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36929392
ESD-350NT-GK
13
Steel:M3~M10、FC:M3~M12
230、370、450、1120、1350、2080/280、450、540、1350、1620、2500
ジャコブス NO.6
-
250×250
三相200
M3~10
400
75
¥
537,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36929401
ESD-350NT-GM
13
Steel:M3~M10、FC:M3~M12
230、370、450、1120、1350、2080/280、450、540、1350、1620、2500
ジャコブス NO.6
270
-
三相200
M3~10
400
75
¥
537,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37407465
ESD-350NTA-FK
13
Steel:M3~M10、FC:M3~M12
230、370、450、1120、1350、2080/280、450、540、1350、1620、2500
ジャコブス NO.6
-
250×250
単相100
M3~10
400
75
¥
550,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37407474
ESD-350NTA-FM
13
Steel:M3~M10、FC:M3~M12
230、370、450、1120、1350、2080/280、450、540、1350、1620、2500
ジャコブス NO.6
270
-
単相100
M3~10
400
75
¥
550,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37407483
ESD-460MT-JK
23
Steel:M14、FC:M18
150、250、400、600、1060、1720/185、300、490、790、1300、2100
モールス NO.2
-
330×330
三相200
M14
750
140
¥
1,122,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37407492
ESD-460MT-JM
23
Steel:M14、FC:M18
150、250、400、600、1060、1720/185、300、490、790、1300、2100
モールス NO.2
350
-
三相200
M14
750
140
¥
975,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700