遠州工業
卓上ボール盤
13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴あけ能力(mm)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
スピンドルテーパー
テーブル径(Φmm)
テーブル寸法(mm)
電源(V)
出力(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36929417
ESD-350S-DK
1個
13
-
ジャコブス NO.6
-
250×250
単相100
250
89
¥
359,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36929426
ESD-350S-DM
1個
13
-
ジャコブス NO.6
270
-
単相100
400
89
¥
359,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36929435
ESD-350S-EK
1個
13
-
ジャコブス NO.6
-
250×250
三相200
250
89
¥
359,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36929444
ESD-350S-EM
1個
13
-
ジャコブス NO.6
270
-
三相200
250
89
¥
359,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37407526
ESD-460-IK
1台
23
-
モールス NO.2
-
330×330
三相200
750
173
¥
628,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37407535
ESD-460-IM
1台
23
-
モールス NO.2
350
-
三相200
750
173
¥
628,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37407501
ESD-350DX-EM
1台
13
375、580、835、1250、1835、2500/450、700、1000、1500、2200、3000
ジャコブス NO.6
270
-
三相200
400
94
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37407517
ESD-350DX-EK
1台
13
375、580、835、1250、1835、2500/450、700、1000、1500、2200、3000
ジャコブス NO.6
-
250×250
三相200
400
94
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。