ワイエス工機
標準型強力帯鋸盤インバータ
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途
薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工
厚み×奥行/200×300
電圧(V)
三相200
テーブル傾斜
なし
テーブル寸法(mm)
500×500
仕様
インバーター変速機構
質量(kg)
200
出力(W)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)
25~115
定格電圧(V)
単相200(溶接機)
定格電力(VA)
2k(溶接機)
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
467-6424
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37407632
VZ-300
¥
1,090,000
¥
1,088,000
¥
1,196,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
1
お送りできません